曜日別特売
F3 TLK-TN-12 タフテクトN YKK AP 44062280

F3 TLK-TN-12 タフテクトN YKK AP 44062280
F3 TLK-TN-12 タフテクトN YKK AP 44062280
F3 TLK-TN-12 タフテクトN YKK AP 44062280

タフテクトN

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ホワイト
内容量1ケース(6枚)注文コード44062280品番F3 TLK-TN-12
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

木目が美しい天然木の突板に、ワックス不要の塗装で仕上げました。
特殊MDF+植林木合板で耐キャスター性能も有しています。
車イスOK、凹み傷がつきにくい、ホットカーペット対応、ワックス不要、すべりに配慮、F☆☆☆☆ 低VOC、抗菌

用途
LDK、子供部屋・寝室、玄関廊下
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12ホワイト基材2.7mmMDF+植林木合板工法合板捨て貼工法用表面仕上げ天然木突板、オーク・ピーチ板目・柾目混合乱尺貼り、UV抗菌耐摩耗塗装仕上げ
注意
※他シリーズの商品とつなげて施工することはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする