トーチ専用スパッタ付着防止剤 NEWノズルクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(2.5kg×4缶)
内容量1箱(2.5kg×4缶)注文コード44062525品番#100(2.5KGX4)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000

1回の浸漬で、実働約30分の防止効果を保持。
持ち運びに便利。

適合機種炭酸ガス溶接、 半自動主成分石油系グリース比重0.9外観無色ペースト臭気極微臭仕様【浸漬又は噴霧時間】1~2 秒、【対応アンペア】低~中タイプペースト状の標準タイプ危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする