※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222H)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(Y) DC24
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
4
注文コード
44062664
品番
VX222HYB
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
電圧・ポート数・オリフィス径
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(Y) DC24
口径
1/4
仕様
(B) NPT
リード線取出方法
平形ターミナル
オリフィス径(Φmm)
4
使用流体
水
材質(ボディ)
(H) SUS
CADデータダウンロード