曜日別特売
VX222HZ1DAXB VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222H) SMC 44062777

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222H)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Z) その他特殊オプションポート数2オリフィス径(Φmm)4注文コード44062777品番VX222HZ1DAXB
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/4仕様(A) G取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊電気オプション(1D) 特殊電圧 - DC12V - グロメットオリフィス径(Φmm)4使用流体材質(ボディ)(H) SUSリード線取出方向特殊(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする