曜日別特売
VX222HYC VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222H) SMC 44062944

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222H)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(Y) DC24ポート数2オリフィス径(Φmm)4注文コード44062944品番VX222HYC
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ポート数2電圧(V)(Y) DC24口径1/4仕様(C) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - 標準(Rc)リード線取出方法平形ターミナルオリフィス径(Φmm)4使用流体材質(ボディ)(H) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする