曜日別特売
01036JNR フツロサポーター 手くび 3M(スリーエム) 44063076

01036JNR フツロサポーター 手くび 3M(スリーエム) 44063076
01036JNR フツロサポーター 手くび 3M(スリーエム) 44063076

フツロサポーター 手くび

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード44063076品番01036JNR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様【サポートレベル】中程度トラスコ品番161-5925質量(g)42適合部位手首手首周り(cm)12~24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする