3ACBP 電子式吊り秤 ハンディコスモII 守隨本店 44063408

電子式吊り秤 ハンディコスモII

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ひょう量(kg)
ひょう量(g)3000000
ひょう量(t)3
最小表示(kg)
内容量1台注文コード44063408品番3ACBP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320,000

国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。
国家検定新対応(型式承認第D1712号)。
1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。
継ぎ足し充電可能です。

ひょう量(t)3目量(kg)1種類吊りはかり表示形式デジタル電源DC6V鉛式バッテリー(標準) / 乾電池BOX(オプション):単二乾電池4本付属品バッテリーチャージャー幅(mm)214質量(kg)14.6高さ(mm)426質量(g)14600奥行(mm)426ひょう量(g)3000000精度±0.05%(ひょう量値比)表示5桁LED目量(g)1000材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール文字高(mm)25検定検定なし防塵防水性能IP65充電時間(時間)約8(バッテリーのみ)電池使用時間(時間)バッテリー/乾電池持続時間:約75 / 約15バッテリー稼動時間約75時間ひょう量単位t
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする