- トドメMF1キロ粒 三井化学アグロ 44063593

トドメMF1キロ粒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1kg)注文コード44063593品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高葉齢のノビエに高い除草効果を示します。
2週間程度の土壌処理効果(残効性)を示します。
除草効果の発現が早く、枯れ上がりに優れます。
水稲に対し高い安全性があります。
優れた製剤処方です。

剤形粒剤成分メタミホップ:1.35%有効期限(年)3性状類白色細粒PRTR法2,6-ジ-ターシャリーブチル-4-クレゾール(PRTR法第1種):0.03%適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)23958毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする