SHINKO(新興製作所)
電気のこぎり用ブレード
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
44065009
品番
No.102
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
用途
電気のこぎり用ブレード(木材の切断・合成樹脂塩ビ等の切断・竹の切断)
全長(mm)
165
山数
8(1インチあたり)
切断対象
木工・合成樹脂用
クランプ寸法(mm)
12.7
注意
※警告:ブレードの取付け前に本機のスイッチを切り、電源から電源プラグを抜いてください。ブレードは本機の取付ホルダーに正確に差し込み、確実に固定してください。取付け後は試運転をして正確に固定していることを確認してください。切断する材料は正確に固定をしてください。固定が不十分の時は材料が動いて思わぬケガの原因となります。