曜日別特売
LBP-144-30A リチウムイオン電池パック(バッテリーパック) SHINKO(新興製作所) 44065027

リチウムイオン電池パック(バッテリーパック)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44065027品番LBP-144-30A
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
用途
充電丸ノコLCS-144-30A用のバッテリーパック
電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)3.0使用可能機種充電丸ノコ LCS-144-30A充電時間(分)約50寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×75×65
注意
※警告:雨や水に濡らさないでください。火中に投入しないでください。充電器は専用のLBCS-144をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする