曜日別特売
VX222MBG VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222M) SMC 44066898

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX222M)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)(B) AC100注文コード44066898品番VX222MBG
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ポート数2電圧(V)(B) AC100口径3/8仕様(G) 低濃度オゾン・脱イオン水等対応 - NPTリード線取出方法グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)7使用流体材質(ボディ)(M) SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする