曜日別特売
11124 1/4DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット) 44067364

11124 1/4DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット) 44067364
11124 1/4DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット) 44067364
11124 1/4DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット) 44067364
11124 1/4DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット) 44067364
11124 1/4DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット) 44067364
11124 1/4DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット) 44067364
11124 1/4DR ショートソケット (6角) SIGNET(シグネット) 44067364

1/4DR ショートソケット (6角)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法(mm)5
内容量1個注文コード44067364品番11124
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ソケットの全長はわずか16mm、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。

差込角(DR)1/4材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)5質量(g)8ソケット長さ(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする