曜日別特売
11135 1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット) 44067477

11135 1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット) 44067477
11135 1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット) 44067477
11135 1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット) 44067477
11135 1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット) 44067477
11135 1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット) 44067477
11135 1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット) 44067477
11135 1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット) 44067477
11135 1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角) SIGNET(シグネット) 44067477

1/4DR 13PC ショートソケットセット(6角)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード44067477品番11135
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
六角タイプ。ショートソケット13PCセット。
ソケットの全長はわずか16mm(SIGNET従来品より8.5~9mm短い)、狭い場所での作業に最適。
吊り下げタグ付。

差込角(DR)1/4セット内容ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、ソケットホルダー材質クロムバナジウム鋼質量(g)178寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×20.5×22ソケット長さ(mm)16ホルダー寸法(mm)W250×D20.5×H14
注意
※サブ画像は8mmとの比較例となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする