88076 プロタックHPL USB ストリームライト 44067933

88076 プロタックHPL USB ストリームライト 44067933
88076 プロタックHPL USB ストリームライト 44067933
88076 プロタックHPL USB ストリームライト 44067933
88076 プロタックHPL USB ストリームライト 44067933
88076 プロタックHPL USB ストリームライト 44067933

プロタックHPL USB

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44067933品番88076
参考基準価格(税別)¥40,900販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

長距離向きで、高カンデラのUSB充電式ライト
明るく遠くまで光が届くライトです。
USB充電式で、様々なバッテリーに対応します。
ポケットクリップ付。
TEN-TAPスイッチ(1.high/strobe/low;2.high only:3.low/medium/high)搭載。
リチウムイオンバッテリー74175付属。CR123Aが2本、18650USBリチャージブルバッテリーにも対応。
転がりを防止するアンチロールヘッド。
O-リングシールのガラスレンズ。
ヘッドをスライドするとUSB接続用のポートが見えます。
耐久性のある、航空機アルミグレードのアノダイズドボディー。

使用電池リチウムイオン電池74175、リチウム電池CR123A(2本)、リチウムイオンバッテリー18650(2本)明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)ブラック全長(cm)18防水性IPX4材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウムイオン電池74175質量(g)262連続点灯時間1時間30分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、3時間(ストロボ)光度(cd)35000(High)、14100(Mid)、2250(Low)照射距離(m)374(High)、237(Mid)、95(Low)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする