モリリン
ユーズフルバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(20枚)
1セット(20枚)
1セット(15枚)
1セット(10枚)
容量(L)
60
60
180
250
ベルト色
グリーン
グリーン
ブルー
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
44068886
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
資材の収納、現場の廃材・くず入れなど多様な用途に。サイズごとにベルトの色を変えているので、一目で判別可能
ベルト色
グリーン
幅(mm)
450
サイズ
Sサイズ
高さ(mm)
400
奥行(mm)
350
材質
ポリプロピレン
容量(L)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300