スマイルキッズ
コードクリップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(6個)
注文コード
44072133
品番
AKN-03LG
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
じゃまなコードをまとめてお部屋をすっきりできるクリップです。
付属品
粘着シート6枚(1シート)
材質
ポリプロピレン
色
ライトグリーン
質量(g)
2×6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28×19×11