曜日別特売
ASE-4201GD 安心のお線香(中) スマイルキッズ 44072578

 

ASE-4201GD 安心のお線香(中) スマイルキッズ 44072578
ASE-4201GD 安心のお線香(中) スマイルキッズ 44072578

安心のお線香(中)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード44072578品番ASE-4201GD
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

火を使わない安全・安心のろうそくです。スイッチONすれば、ろうそくの先端が黄色く光ります。
本体の底は穴付きで、お手持ちの燭台に差し込んで使えます。
スイッチは炎の部分を軽く押すだけで点灯・消灯できます。
マッチ・ライター、配線も不要です。

材質(電池ケース)PP樹脂、(炎)PE樹脂ゴールド材質(本体)ABS樹脂質量(g)25穴径(Φmm)燭台に差す底穴の径:約1.5(3まで伸縮可能)寸法(Φ×高さH)(mm)23×176電池寿命(時間)連続点灯:約60(国産アルカリ乾電池使用時)、1日15分で約7ヶ月使用可能使用電池単4形乾電池×2個(テスト用電池4個付属)LED色黄×1個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44072578
2023-08-17
用途: 自宅で使用
医療法人冨田会医療・福祉・介護関連業

燃焼部の色が真っ赤ですがも少し本物に近い色だと良かった、電池の持ちがもっと長い方が良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする