※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
42L電磁弁付真空ポンプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44072998
品番
EA112FA-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,000
販売価格(税別)
¥
40,000
バスケットに入れる
到達真空度
25ミクロン
仕様
小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100
回転数(min
-1
[r.p.m])
1430/1820(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
35/42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×240×200
モーター(W)
180
接続口
UNF7/16-20(1/4”フレア)