※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
10.0Lハンドスプレー(背負い型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44073436
品番
EA115YH-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,300
販売価格(税別)
¥
13,000
バスケットに入れる
付属品
カバー付泡状除草噴口、 縦型ニ頭口噴口、握りグリップ、 ボールコック、ホース、計量カップ
仕様
加圧式スプレー
材質
タンク:ポリエチレン、ノズル:アルミ
寸法(mm)
358×201×519
質量(kg)
3.3
容量(L)
10
ホース長さ(m)
1.2
ノズル長(mm)
600
危険物の類別
非危険物