EA124KH-20 13/16mmx20m散水ホースリール エスコ 44073987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

13/16mmx20m散水ホースリール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44073987品番EA124KH-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,040
販売価格(税別)
16,400
ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)20仕様逆止弁付き、ホース側カップリング、高さ調節可能なハンドル材質リール:ABS樹脂 ホース:塩化ビニール寸法(mm)450×390×700(H)質量(kg)5.4パターンスプレーパターン(直噴・円シャワー)ホース外径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする