※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
AC100V/150W半田ごて
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44075265
品番
EA304HB-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,060
販売価格(税別)
¥
4,600
バスケットに入れる
消費電力(W)
150
コテ先温度(℃)
465
仕様
ニクロムヒーター
全長(mm)
332
電源
AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)
24
プラグ
平型