※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
AC100V/300W半田ごて
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44075299
品番
EA304HB-310
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,556
販売価格(税別)
¥
5,960
バスケットに入れる
消費電力(W)
300
コテ先温度(℃)
587
仕様
ニクロムヒーター
全長(mm)
358
電源
AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)
15
プラグ
平型