※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
[EA305HF-2,-3用]1kgホットメルトスティック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44076376
品番
EA305HF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,457
販売価格(税別)
¥
5,870
バスケットに入れる
主な用途
ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど
色
白色半透明
仕様
EA305HF-2用
耐熱温度(℃)
55℃
内容量(kg)
1.0
サイズ(mm)
直径11.5×220
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ