※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
[EA305HF-2,-3用]1kgホットメルトスティック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44076419
品番
EA305HF-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
色
黄褐色
仕様
EA305HF-2用
耐熱温度(℃)
100℃
内容量(kg)
1.0
サイズ(mm)
直径11.5×220
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ