曜日別特売
EA323MC-10 半田吸煙器 エスコ 44077155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

半田吸煙器

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44077155品番EA323MC-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥115,940
販売価格(税別)
105,400
消費電力120W仕様静音設計でパワフルな吸引力を実現した吸煙器です。セット内容本体(メインフィルター1枚、プレフィルター10枚付)、電源コード、リモコン、キャップサイズ330×343×366(H)mm電源AC100V(50/60Hz)運転音50dBプラグ形状2極接地型プラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ吸煙器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする