※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
[L]静電ゴム手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44078458
品番
EA354BM-21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
サイズ
L
全長(mm)
約300
材質
綿、ゴム、ナイロン、 ポリエステル、PVCコーティング
仕様
帯電防止ライナー、耐油・耐摩耗性、抗菌・防臭加工
厚さ(mm)
1.3
電気抵抗値
10^8-10^9Ω