VX225AZ1BA VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225) SMC 44078624

※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VX2_5 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(蒸気,温水用)(VX225)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個口径1/4電圧(V)(Z) その他特殊オプションオリフィス径(Φmm)4注文コード44078624品番VX225AZ1BA
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ポート数2電圧(V)(Z) その他特殊オプション口径1/4仕様(A) G電気オプション(1B) 特殊電圧 - AC220V - グロメット(サージ電圧保護回路付)オリフィス径(Φmm)4使用流体蒸気材質(ボディ)(A) C37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする