曜日別特売
EA354GE-83 [LL]手袋・耐油(ニトリルゴム) エスコ 44078765

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[LL]手袋・耐油(ニトリルゴム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44078765品番EA354GE-83
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥792
販売価格(税別)
720

ニトリルゴムをコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。

サイズLL全長(cm)32材質樹脂部:ニトリルゴム、 繊維部:ポリエステル、綿厚さ(mm)0.9仕様滑り止め加工付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする