※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
直径225吊バンド(スパイラルダクト管用)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44080007
品番
EA440AK-225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
蝶番式吊バンド
用途
スパイラルダクト管用
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径
225
寸法H(mm)
168
適合管外径(Φmm)
228