EA440AM-15 15A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ 44080095

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

15A吊バンド(鋼管用/防振)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44080095品番EA440AM-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000
用途
SGP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)15仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)21.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする