曜日別特売
EA440AY-16 16A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ 44080436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16A吊バンド(VP管用/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44080436品番EA440AY-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥572
販売価格(税別)
520

提灯式吊バンド

用途VP管用材質SUS304呼び径(A)16奥行(mm)26適合管外径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする