曜日別特売
EA440AY-20 20A吊バンド(VP管用/ステンレス製) エスコ 44080445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20A吊バンド(VP管用/ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44080445品番EA440AY-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥578
販売価格(税別)
525

提灯式吊バンド

用途VP管用材質SUS304呼び径(A)20奥行(mm)26適合管外径(Φmm)26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする