EA440BA-220 20Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ 44080533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44080533品番EA440BA-220
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥418
販売価格(税別)
380
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)20適合径(Φmm)27.2ねじ穴(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44080533
2023-07-05
用途: 船の手摺りパイプへの人工木材の固定に使用
株式会社 山水製造業

厚みのあるSUS製なので、ボルト-ナットで締め付けても変形する事なく、船の手摺りパイプへの人工木材の固定にはピッタりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする