曜日別特売
EA440BA-240 40Aサドルバンド(ステンレス鋼管用) エスコ 44080567

40Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44080567品番EA440BA-240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥567
販売価格(税別)
515
用途ステンレス鋼管用材質SUS304呼び径(A)40適合径(Φmm)48.6ねじ穴(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする