※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
80Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44080594
品番
EA440BA-280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,018
販売価格(税別)
¥
925
バスケットに入れる
用途
ステンレス鋼管用
材質
SUS304
呼び径(A)
80
適合径(Φmm)
89.1
ねじ穴(Φmm)
5