EA440BJ-25 25Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ 44080637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44080637品番EA440BJ-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,893
販売価格(税別)
2,630
用途
ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に
材質SUS304呼び径(A)25適合管外径(Φmm)34幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする