※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
100A吊バンド(VP管用/10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44080899
品番
EA440BP-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
提灯式吊バンド
用途
VP管用
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)
100
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
114