※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
25A吊バンド(鋼管用/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44080935
品番
EA440BR-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
蝶番式吊バンド
用途
SGP管・VP管用
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)
25
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
34