※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
100A吊バンド(鋼管用/10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44081005
品番
EA440BR-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,551
販売価格(税別)
¥
1,410
バスケットに入れる
蝶番式吊バンド
用途
SGP管・VP管用
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)
100
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
114.3