曜日別特売
EA440BZ-6 W3/8吊バンド用タン(ステンレス製) エスコ 44081048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W3/8吊バンド用タン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44081048品番EA440BZ-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥825
販売価格(税別)
750

吊ボルトへの吊バンド取付用金具

材質SUS304幅(mm)25全長(mm)48取付ねじ径(inch)W3/8”
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする