※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
115-190mmレベル調整バンド(VP管用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44081267
品番
EA440CL-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥974
販売価格(税別)
¥
885
バスケットに入れる
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途
排水管(VP管)のレベル調整用
材質
高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)
40(190)
適合管外径(Φmm)
48
スライド寸法(mm)
115/190