EA462BE-30A 雄ねじカップリング(アルミ製) エスコ 44081669

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

雄ねじカップリング(アルミ製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
材質アルミニウム鋳物(AC4C-T6)
ねじサイズ3”
内容量1個注文コード44081669品番EA462BE-30A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,860
販売価格(税別)
12,600

配管及びホース端末金具の雌ねじ部に取り付けて使用するタイプです。
カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に脱着できます。
液体・気体・粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。
石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、さまざまな分野で使用できるカップリングです。

ねじサイズ3”使用圧力0.88MPa材質アルミニウム鋳物(AC4C-T6)呼び径80使用温度-30/70℃
注意
※商品画像は代表画像となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする