※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
33-84cm洗濯機用排水ホース(伸縮式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44082019
品番
EA468CJ-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
仕様
ステンレスバンド付
材質
ポリプロピレン ポリエチレン
寸法(mm)
直径30×330/840
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(cm)
33~84