※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
130mmスライドアームプーラーセット(超薄爪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44083209
品番
EA500JK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,010
販売価格(税別)
¥
169,100
バスケットに入れる
狭い場所での使用に最適です。
アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)
120・130
セット内容
標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー
材質
ドイツ鋼製
質量(kg)
9
アーム長さ(mm)
100・200・250・350
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
440×355×155