※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
443x216x160mm工具箱(中皿付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44083263
品番
EA505K-445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
自動車バンパー素材を使用の為、衝撃性・耐久性に優れています。
仕様
中皿には前後に仕切れる仕切板(8枚)付
材質
コーポリマー
質量(kg)
1.2
色
ブルー
外寸(mm)
443×216×160
内寸(mm)
405×162×80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸:405×162×80 外寸:443×216×160
仕切り
仕切板(8枚)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
443×216×160
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
405×162×80