曜日別特売
EA506AA-302 530x366x232mm/34.1L折畳コンテナ(緑/蓋付) エスコ 44083629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

530x366x232mm/34.1L折畳コンテナ(緑/蓋付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44083629品番EA506AA-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,257
販売価格(税別)
3,870
容量(L)34.1外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×232グリーンフタの有無あり仕様積み重ね可能材質ポリプロピレン寸法(mm)530×366×232スタッキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする