曜日別特売
EA506L-85 320x390x130mm引出し式収納ケース エスコ 44085038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

320x390x130mm引出し式収納ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44085038品番EA506L-85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,947
販売価格(税別)
1,770
仕様引き出しは飛び出しにくい、簡易ロック構造です。材質ポリプロピレン、スチロール質量(kg)0.92kgサイズ320(W)×390(D)×130(H)mm(ゴム足取付時)段数1段引出し内寸法(mm)260(W)×360(D)×77(H)mm引出し耐荷重(kg)3kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする