※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
10Lポリタンク(ノズル付/4個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44085083
品番
EA508AS-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,692
販売価格(税別)
¥
9,720
バスケットに入れる
容量(L)
10
仕様
ノズルはタンク内に収納可能
材質
本体:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン
寸法(mm)
330×171×342
ノズル長(mm)
245