曜日別特売
EA508ME-2 205x145x60mmパーツケース(仕切板4枚) エスコ 44085169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

205x145x60mmパーツケース(仕切板4枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44085169品番EA508ME-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥655
販売価格(税別)
595

収納物に合わせてカスタマイズが可能。

材質ポリプロピレン寸法(mm)205×145×60クリア外寸(mm)205×145×60内寸(mm)194×122×55仕切板4仕切数(個)(最大)5仕切りあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする