※9-M07-1-VX2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230C)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
(A) DC24
注文コード
44085956
品番
VX230CAB
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
電圧
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
電圧(V)
(A) DC24
口径
1/4
仕様
(B) NPT
リード線取出方法
グロメット
オリフィス径(Φmm)
10
使用流体
空気
材質(ボディ)
(C) Al
CADデータダウンロード